カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • メカニカル部品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 三木プーリ(509)
  • 三菱電機(148)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • 日東工業(115)
  • 河村電器産業(111)
  • 内外電機(53)
  • 明工社(44)
  • エスコ(39)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • StarTech.com(37)
  • 東洋技研(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • 未来工業(30)
  • アメリカン電機(29)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • アズワン(26)
  • 泰和電器(25)
  • テンパール工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-3」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03SMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BSP30-360 SMC薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BSP30-360SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)350~370
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
メンブレンエアドライヤ IDG30 SMCメンブレンエアドライヤ IDG30SMC
85,980税込94,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA50SMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30ZSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
エアスライドテーブル MXQ16L-3 SMCエアスライドテーブル MXQ16L-3SMC
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-30Z)SMC
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB50SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB40SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10PSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30H~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30H~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-30DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-30DZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQ16-3 SMCエアスライドテーブル MXQ16-3SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)30作動方式複動
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB40SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MX Series(MXQ6L) SMCMX Series(MXQ6L)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG32)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-30RNZ) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB40-30RNZ)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL32-3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6PSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-30LNZ) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32-30LNZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30