カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- メカニカル部品(33)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 三木プーリ(501)
- 三菱電機(170)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- 日東工業(161)
- 河村電器産業(112)
- 内外電機(53)
- 明工社(44)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- テンパール工業(37)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- 東洋技研(34)
- StarTech.com(34)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- 未来工業(29)
- アメリカン電機(29)
- 泰和電器(24)
- 富士電機(22)
- NAKANO(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「p30-3」の検索結果

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアドライヤ用バイパス配管セット
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
メンブレンエアドライヤ IDG30
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個当日出荷から16日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
デュアルロッドシリンダ CXSJL10P
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,198,000税込¥1,317,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-30Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-30Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル MXQ16-3
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16L-3
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-3
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10P-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
エアスライドテーブル MXQ8L-3
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30作動方式複動