カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,150)
- メカニカル部品(87)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(22)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- MAZDA(マツダ)(247)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(193)
- NAKANO(149)
- Panasonic(パナソニック)(566)
- PISCO(ピスコ)(133)
- RS PRO(153)
- TAKIGEN(タキゲン)(144)
- TRUSCO(142)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- ニッサン(621)
- ニッセイ(177)
- ホンダ(960)
- 三木プーリ(551)
- 三菱電機(373)
- 日東工業(243)
- 明工社(151)
- 河村電器産業(149)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(89)
「p30」の検索結果
特価
関連キーワード

エアスライドテーブル (MXQ16-30P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-30P~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-30P~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-30P~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-30P~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXQ6-30P~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-30P~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-30P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-30P~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-30P~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08
SMC¥3,958~税込¥4,354~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-30P)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30P)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-30P
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30P
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30P
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30P)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-02
SMC¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-30P
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)30機能オプション(P) 軸方向配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)8ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30P)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら