MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30P)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30P) - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41228748MXQ16-30P-M9BVLSM9BV(S) 1ヶ付
¥43,010
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41228757MXQ16-30P-M9NWLM9NW(-) 2ヶ付
¥46,260
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする