カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,635)
  • メカニカル部品(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • BMW(116)
  • エスコ(102)
  • ニッサン(83)
  • ホンダ(77)
  • Panasonic(パナソニック)(76)
  • TAKIGEN(タキゲン)(76)
  • 東洋技研(73)
  • CKD(69)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • Festo(63)
  • ホクセイ(62)
  • NAKANO(57)
  • OSG(オーエスジー)(54)
  • 三木プーリ(54)
  • 三菱電機(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(355)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p32」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P32) SMCLQ3P - パネルマウントユニオン(LQ3P32)SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P32) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P32)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) ミリ:8 x 6
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P32 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P32SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)8×6継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P32 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P32SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
梱包内容標準梱包 class M5.5相当材質(ナット)(3) PVDF
モジュラタイプ ルブリケータ AL32P SMCモジュラタイプ ルブリケータ AL32PSMC
62税込68
1個
欠品中
型式AL30-A
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
459税込505
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ガイド付薄形シリンダ MGP32 SMCガイド付薄形シリンダ MGP32SMC
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
MG Series(MGP32) SMCMG Series(MGP32)SMC
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
AW Series(AW32P) SMCAW Series(AW32P)SMC
149税込164
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~)SMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU-~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
エアドライヤ用バイパス配管セット SMCエアドライヤ用バイパス配管セットSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダ用ピストンシール SMCフリーマウントシリンダ用ピストンシールSMC
239税込263
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
17税込19
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMCクリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
MG Series(MGP32R) SMCMG Series(MGP32R)SMC
359税込395
1個
3日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
レギュレータ AR22P SMCレギュレータ AR22PSMC(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から30日以内出荷
ブランキングプレート SMCブランキングプレートSMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMCZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体SMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New] ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New] 軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 薄膜スカートと特殊リブ形状 パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム
AR Series(AR20P) SMCAR Series(AR20P)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ20
AR Series(AR40P) SMCAR Series(AR40P)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/インサートブッシュタイプ (LQ2P~)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3231 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ2シリーズ LQ2P3231SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P3SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
パッド単体(ガイドアタッチメント無し) SMCパッド単体(ガイドアタッチメント無し)SMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)
パッド単体(アタッチメント無し) SMCパッド単体(アタッチメント無し)SMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ARP Series(ARP20P) SMCARP Series(ARP20P)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ20
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P3231) SMCLQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P3231)SMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(31) ミリ:10 x 8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P323B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P323BSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3B) インチ:1/4 x 5/32
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMCクリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
MG Series(MGP32V) SMCMG Series(MGP32V)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P323A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P323ASMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(3A) インチ:3/8 x 1/4
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
関連キーワード
...
fhp32特集