カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(394)
  • ニッサン(356)
  • ニッセイ(273)
  • MAZDA(マツダ)(272)
  • 三菱電機(265)
  • RS PRO(247)
  • アズワン(239)
  • KYOWA(協和製作所)(213)
  • 河村電器産業(189)
  • サカエ(181)
  • StarTech.com(173)
  • BULGIN(146)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • (123)
  • 富士変速機(112)
  • SKF(日本エスケイエフ)(108)
  • トヨタ(104)
  • 日東工業(96)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p60」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK4~) SMCSカプラー (KK4~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
その他(P6~) SMCその他(P6~)SMC
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
六角パネルナット SMC六角パネルナットSMC
54税込59
1個
4日以内出荷
型式IR120-A・IR12N0-A
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25PSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電-空ポジショナ IP600 SMC電-空ポジショナ IP600SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
エアドライヤ用配管アダプタ SMCエアドライヤ用配管アダプタSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
I Series(IP600) SMCI Series(IP600)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
P6010 SMCP6010SMC
629税込692
1個
9日以内出荷
I Series(IR00P) SMCI Series(IR00P)SMC
88税込97
1個
9日以内出荷
I Series(IP6000) SMCI Series(IP6000)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
L Series(LVP60) SMCL Series(LVP60)SMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
189税込208
1個
9日以内出荷
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMCNAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5NSMC
119,800税込131,780
1個
11日以内出荷
・新構造により小型化を実現 全長最大49mm短縮 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)・質量最大27%削減 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)・マニュアルロック開放操作性が向上・耐スパッタ構造 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.7MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)前面取付穴あり
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)SMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダ SMCCKZ3T_X2734_X2568 - パワークランプシリンダSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動タイプ(X2734) ベースタイプ
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)SMC
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~)SMC
7,498税込8,248
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)SMC
8,698税込9,568
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25SMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40PSMC
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
パワークランプシリンダ SMCパワークランプシリンダSMC
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
L Series(LVP60W) SMCL Series(LVP60W)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
ボディサイズ6
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ SMCパワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプSMC
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.42MB)取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AFDシリーズSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01