カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ジーエルサイエンス(49)
- 岩崎製作所(30)
- 入江工研(16)
- アズワン(13)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- 報商製作所(12)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(9)
- エフコン(9)
- 日東工器(8)
- ニューマシン(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- コフロック(7)
- RS PRO(7)
- CKD(6)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
- ロジクール(5)
- TOA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pa-1 3m」の検索結果

XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)作動方式複動
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-16GH0
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25L
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-200
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40
SMC¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありませんフランジタイプKF(NW)インジケータなし操作ポート方向フランジ側インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK1
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25H0
SMC¥76,980税込¥84,6781個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-40
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-40L
SMC¥83,980税込¥92,3781個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-25G
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-40G
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) ZQ□A シリーズ用
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷省エネ機能付真空用圧力スイッチ、空気消費量:90%削減(メーカー測定条件による)、消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】、真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】、コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応仕様チェック弁なし単位SI単位固定出力仕様NPN2出力リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6mm(ストレート)圧力範囲(kPa)-100~100
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN160
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵