カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(216)
  • ERECTA(エレクター)(53)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • Hirschmann Test & Measurement(33)
  • 山本電機製作所(30)
  • 日本バルカー(24)
  • SK本舗(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(20)
  • 長野計器(18)
  • ミニター(18)
  • CKD(17)
  • オリエンタルモーター(12)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(11)
  • IAI(アイエイアイ)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 日本バイリーン(9)
  • ホンダ(9)
  • testo(テストー)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa200」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/片ロッドSMC
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R32)SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20RSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDQ2LC80) SMCCD Series(CDQ2LC80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-200DCMZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-200DCMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-200 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-200SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)200
MD Series(MDB1D80) SMCMD Series(MDB1D80)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-200AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-200AZ)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-200Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-200ZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMCファインロックシリンダ CDLA2T50SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK1SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-200AZ) SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-200AZ)SMC
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG20)SMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CD Series(CDS1FN200) SMCCD Series(CDS1FN200)SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200AZSMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MG Series(MGPA32TN) SMCMG Series(MGPA32TN)SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50R SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT50RSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80SMC
169,800税込186,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)接続口径【パイロットポート】Rc1/8質量(kg)5.1フランジ80フランジタイプKF(NW)表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地使用流体不活性ガス系の真空弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)オートスイッチ個数1ケ付インジケータなしパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7オートスイッチ種類D-A93Lパイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
200番鍵特集