ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA25-200AZ - SMC
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
全6種類を絞り込む
軸受種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
軸受種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21761968MGPA25-200AZ-(A) 高精度ボールブッシュ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥48,790
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21761977MGPA25-200AZ-M9BAL-(A) 高精度ボールブッシュM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥57,260
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21761986MGPA25-200AZ-M9BW-(A) 高精度ボールブッシュM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥54,950
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21761995MGPA25-200AZ-M9BWL-(A) 高精度ボールブッシュM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥55,610
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762004MGPA25-200AZ-M9BWZ-XC8【A】0~10(A) 高精度ボールブッシュタイプM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥57,310
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
21762013MGPA25-200AZ-XC9【A】0~10(A) 高精度ボールブッシュタイプ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥46,420
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする