72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD262PBX332E パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PBX332E SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1 リード線取出方向特殊(E) リード線取出方向:90°/ブラケット付
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷

VXD262PBX332A パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PBX332A SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1 リード線取出方向特殊(A) リード線取出方向:90°
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)





VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)



VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)



直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220D SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)



VXD230APBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230APBXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(P) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
5,598 税込6,158
21日以内出荷


VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


VXD230BPBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BPBXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(P) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(B) Al 口径3/8
1個
5,598 税込6,158
21日以内出荷



VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)



豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)


VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)




・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


VXD260PPBX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PPBX332 SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(P) AC110 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体空気用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷


・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
97,980 税込107,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)