カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,416)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(816)
- StarTech.com(326)
- オカムラ(岡村製作所)(199)
- エレコム(122)
- MARWI(120)
- たかもり(113)
- サンワサプライ(101)
- HARWIN(77)
- SKF(日本エスケイエフ)(73)
- サンワダイレクト(61)
- N-TONER(50)
- エスコ(48)
- RS PRO(47)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- アズワン(41)
- ノーブランド(40)
- コマツ(40)
- MICROCHIP(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pc-3」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~)
SMC¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB200~)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)40サイズ200使用流体空気角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-7~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル(MXS16-50-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ12-4
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSZA5
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷・3点停止可能。 ・ワークのセンタ左右振り分けなどの用途に対応。 ・1台のバルブで動作可能。角度調整範囲0~190°
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...