曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-50-~)

エアスライドテーブル(MXS16-50-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全55種類を絞り込む
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
55種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25033951MXS16-50-A902A90
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25033967MXS16-50-A90L2A90
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25033976MXS16-50-A90LS1A90
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25033985MXS16-50-A90S1A90
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25033994MXS16-50-A90V2A90V
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034003MXS16-50-A90VL2A90V
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034012MXS16-50-A90VLS1A90V
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034021MXS16-50-A90VS1A90V
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034037MXS16-50-A932A93
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034046MXS16-50-A93L2A93
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034064MXS16-50-A93L33A93
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034055MXS16-50-A93LS1A93
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034073MXS16-50-A93S1A93
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034082MXS16-50-A93V2A93V
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034134MXS16-50-A93V44A93V
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034091MXS16-50-A93VL2A93V
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034116MXS16-50-A93VL33A93V
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034107MXS16-50-A93VLS1A93V
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034125MXS16-50-A93VS1A93V
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034152MXS16-50-A962A96
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034161MXS16-50-A96L2A96
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034177MXS16-50-A96LS1A96
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034186MXS16-50-A96S1A96
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034195MXS16-50-A96V2A96V
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034204MXS16-50-A96VL2A96V
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034213MXS16-50-A96VLS1A96V
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034222MXS16-50-A96VS1A96V
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034143MXS16-50-A9333A93
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034231MXS16-50-M9B2M9B
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034247MXS16-50-M9BL2M9B
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034265MXS16-50-M9BL33M9B
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034256MXS16-50-M9BLS1M9B
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034274MXS16-50-M9BS1M9B
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034283MXS16-50-M9BSDPC2M9B
51,040
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034292MXS16-50-M9BSDPC33M9B
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034301MXS16-50-M9BV2M9BV
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034317MXS16-50-M9BVL2M9BV
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034326MXS16-50-M9BVLS1M9BV
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034335MXS16-50-M9BWL2M9BW
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034344MXS16-50-M9BWLS1M9BW
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034353MXS16-50-M9BWV2M9BWV
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034362MXS16-50-M9BWVL2M9BWV
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034371MXS16-50-M9BWZ2M9BW
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034387MXS16-50-M9BZ2M9B
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034396MXS16-50-M9N2M9N
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034405MXS16-50-M9NL2M9N
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034414MXS16-50-M9NLS1M9N
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034423MXS16-50-M9NS1M9N
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034432MXS16-50-M9NV2M9NV
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25034441MXS16-50-M9NVL2M9NV
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする