カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(463)
  • メディアカバーマーケット(199)
  • RS PRO(100)
  • ホンダ(76)
  • StarTech.com(64)
  • コマツ(44)
  • エスコ(39)
  • サンワサプライ(30)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • TAKEGAWA(武川)(26)
  • CF POSH(26)
  • ノーブランド(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 天領まな板(21)
  • SIGNET(シグネット)(20)
  • JAPANNEXT(20)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • 水本機械製作所(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(4件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMCMHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)SMC
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-20Z)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F3)SMC
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(3) IN側: 下、OUT側: 上
ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4) SMCARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F4)SMC
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32 SMC薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB32SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-300Z)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-25DZ)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXS20T SMCエアスライドテーブル MXS20TSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-250Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-250Z)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-75DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-75DMZ)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-15DCMZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1 SMC小型マニホールドレギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ ARM10F1SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC63)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-150DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-150DCMZSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-75DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-75DCMZSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-700Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-700Z)SMC
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)700
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN200) SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1TN200)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL32) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQL32)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリ SMC減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックアッセンブリSMC
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様)ハンドル横向き配線方式個別配線
S Series(SJ3000B) SMCS Series(SJ3000B)SMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷