カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,365)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(22)
- CF POSH(352)
- POSH Faith(198)
- MARWI(192)
- JTC(165)
- BAHCO(バーコ)(125)
- A&D(エー・アンド・デイ)(118)
- MajorCraft(71)
- SHIFTUP(シフトアップ)(68)
- SK11(65)
- ホンダ(64)
- 由良産商(59)
- cotta(52)
- ATEN(50)
- unitech(47)
- AIS (エイ・アイ・エス)(47)
- オーム電機(41)
- ミヤナガ(38)
- サン電子(PC)(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcs」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック (MHS3-2~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。開閉ストローク(両側)(mm)30
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10DN~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20DN~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-60~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25D~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-3~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から3日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJ6
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
エアスライドテーブル MXQ8L-1
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
...