出力仕様(G)NPN+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
仕様(A)校正証明書あり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力
温度範囲(℃)(T) 0~90
流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
形式(7) 表示一体型
弁仕様(-) 流量調整弁なし
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
形式(7) 表示一体型
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(H)PNP+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(11) 10~100
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(-) 流量調整弁なし
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
温度範囲(℃)(T) 0~90
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ