・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付
出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)
流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃
ねじの種類(N) NPT
出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V)
リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m)
ポート管接続口径(03) 3/8
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
温度範囲(℃)(T) 0~90
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)10~100
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)0.5~4
定格流量(L/min)50~250
循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途循環液の異物を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
循環液吐出口用(お客様装置保護用)
用途循環液の異物を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
関連キーワード
1
2
次へ