出力仕様(1) PNP 4 出力
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(4C) センサ接続用コネクタ(4ヶ)
出力仕様(1) PNP 4 出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(S) 流量調整弁あり
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
定格流量(L/min)5~40
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。
・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)2~16
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)5~40
定格流量(L/min)2~16
リード線(N) 電源・出力接続リード線なし
流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力
温度範囲(℃)(T) 0~90
流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
温度範囲(℃)(T) 0~90
関連キーワード
1
2
次へ