カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • 未来工業(68)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • 岩崎電気(14)
  • エスコ(10)
  • SMC
  • カクダイ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • ブランドをもっと見る

「pf管 コネクタ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら