137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
5,490 税込6,039
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

I Series(IR3000) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
4,490 税込4,939
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)



ルブリケータ AL-Aシリーズ AL60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)



・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


関連キーワード