43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)





水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMC CADデータあり
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付 出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA) 流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
1個
78,980 税込86,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC CADデータあり
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付 出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA) 流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃ ねじの種類(N) NPT 出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V) リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m) ポート管接続口径(03) 3/8
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
















循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


循環液吐出口用(お客様装置保護用)
用途循環液の異物を除去します。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)