カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,518)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- RS PRO(509)
- CKD(476)
- ParkerTAIYO(466)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(352)
- IDEC(和泉電気)(350)
- omron(オムロン)(287)
- 明工社(253)
- コガネイ(227)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(177)
- マルヤス電業(165)
- エスコ(152)
- Festo(112)
- パトライト(PATLITE)(97)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(92)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- Qlight(81)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 富士電機(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(141)
価格
価格で絞り込む
「pilot v」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)
SMC¥449~税込¥494~1個当日出荷から25日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)
SMC(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から22日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ (VP3165V-~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ボディサイズ(6) 1ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
V Series(VP517Y)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VQC5101)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
V Series(VQC4601)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24
V Series(VQC5301)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
V Series(VQC4600)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
V Series(VQC4200)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
V Series(VQC4100)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から9日以内出荷シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
V Series(VQC4301)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
V Series(VQC4201)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
V Series(VFS4300)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VF5144)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
V Series(VQC4101Y)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
V Series(VFS4400)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から12日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
V Series(VQC5400)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
...