SMC
V Series(VQC4601)
切換方式
(6) 3位置パーフェクト
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43708805
VQC4601-51
CADデータダウンロード
-
-
(-) あり
(-) 標準(0.95W)
¥
25,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708814
VQC4601-5EB
CADデータダウンロード
-
-
(E) ランプなし、サージ電圧保護回路付
(-) 標準タイプ(1W)
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708823
VQC4601-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
(-) あり
(-) 標準(0.95W)
¥
29,150
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください