曜日別特売

V Series(VQC4201)

V Series(VQC4201) - SMCV Series(VQC4201) - SMCV Series(VQC4201) - SMCV Series(VQC4201) - SMCV Series(VQC4201) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準(0.95W)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43708324VQC4201-5E1--(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥12,270
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708333VQC4201-51--(-) あり(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43708342VQC4201-5B1--(-) あり(B) ロック式(要工具形)
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708358VQC4201-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) あり(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
¥16,450
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする