カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,654)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- ホンダ(160)
- 光(128)
- 西日本セフティデンキ(120)
- メディアカバーマーケット(81)
- Optibelt(55)
- AMPHENOL(52)
- SAMTEC(52)
- omron(オムロン)(51)
- SICK(47)
- コガネイ(44)
- ケージーパルテック(44)
- イトーキ(43)
- エスコ(41)
- ワルター(35)
- 京セラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 椿本チエイン(25)
- タンガロイ(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
「pl1」の検索結果

真空パッド (ZPL~)
SMC¥319税込¥3511個3日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-4~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。クッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5軸受種類ボールブッシュ形ポートねじの種類Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-5
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-25~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12J~
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-50Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-20Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07K~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-6~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-6~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A15K~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A07R~
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-7~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-5Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
...