カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 黒田精工(36)
  • コガネイ(8)
  • BIVAR(4)
  • StarTech.com(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • CKD(2)
  • 未来工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • Vesrah(2)
  • SVS-VISTEK(2)
  • 京セラ(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • トップ工業(1)
  • 日研工作所(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 室本鉄工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-6f」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
MGJ - ガイドロッド一体形 SMCMGJ - ガイドロッド一体形SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJ6 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ6SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10)SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB10SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6 SMCミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB6SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB6SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24SMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~) SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDQB~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) SMCCUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F6)SMC
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)