カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- サンエス(1,311)
- StarTech.com(425)
- エレコム(339)
- サンワサプライ(191)
- メディアカバーマーケット(142)
- ATEN(71)
- サンワダイレクト(65)
- Festo(60)
- オーム電機(55)
- RS PRO(52)
- ASUS(エイスース)(47)
- アイネックス(47)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(43)
- ERECTA(エレクター)(40)
- 多摩電子(35)
- オムロンソーシアルソリューションズ(28)
- アドテック(27)
- MICROCHIP(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psb」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
エアスライドテーブル MXQ8-4
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D-~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
エアスライドテーブル (MXQ16-50-~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63D
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-5~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-30Z)
SMC¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)
SMC¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-20Z)
SMC¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20H~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。