「pse575-02」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)
リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート
センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
保護等級IP65
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用
規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)
使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)
適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(18.22MB)
取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
関連キーワード