「ptfe 2mm」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC12 SMC CADデータあり
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC13 SMC CADデータあり
・2液塗料に対応(VCC12D) PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除 塗料の固着低減 ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量) 2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ) 2・3ポート混載 樹脂マニホールドブロック
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





工業用フィルタ FGDFB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDTB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)


工業用フィルタ FGETB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



工業用フィルタ FGGLB SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGSB SMC CADデータあり
・大流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプですのでエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

工業用フィルタ FGGシリーズ FGGLB SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




工業用フィルタ FGESB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)



工業用フィルタ FGDEB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

工業用フィルタ FGDCB SMC CADデータあり
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)


工業用フィルタ FGELB SMC CADデータあり
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

VX3324C-02-5DL1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324C SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル33
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

VX3224K-02-2GR1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224K SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル32
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K SMC CADデータあり
ポート数3 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VX3124C-02F-5G1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124C SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 電磁弁オプション(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37 追記号(-) なし モデル31
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

VX3224S-02-1GS1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224S SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(-) なし モデル32
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

VX3124SZ-01N-3G1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(G) グロメット ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(Z) 禁油仕様 モデル31
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

VX3324S-02F-3TZ1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324S SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類(F) G 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(-) なし モデル33
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124S SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(G) グロメット 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu 追記号(-) なし モデル31
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX3324QZ-02-1GS1 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324QZ SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット(-) なし 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体蒸気 電磁弁オプション(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号(Z) 禁油仕様 モデル33
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷