「pv2m35」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~800
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)10
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力(MPa)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(1MB)
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~800
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)10
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類NPT1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類G1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類G1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類NPT1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)25
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類NPT1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類G1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ボールブッシュ型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類NPT1/8
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類G1/8
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード