カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,826)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,274)
  • 椿本チエイン(990)
  • BULGIN(581)
  • メディアカバーマーケット(561)
  • YAMAHA(ヤマハ)(395)
  • イトーキ(289)
  • 大栄電線工業(168)
  • オーム電機(144)
  • マキテック(132)
  • EPSON(131)
  • LAMP(スガツネ工業)(128)
  • cotta(115)
  • エスコ(105)
  • エレコム(96)
  • ホンダ(93)
  • トリニティ(84)
  • CKD(81)
  • 日本ナインスター(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(877)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「px」の検索結果

関連キーワード
1,833件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
519税込571
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
M-5P SMCM-5PSMC
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
ミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグ SMCミニチュア管継手 SUS316 MS-5P プラグSMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
耐食環境使用可能。 コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D)SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,398税込3,738特価
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX212ESMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX232CSMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMCVXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232E)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポート数2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
ミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズ SMCミニチュア管継手/SUS316 MSシリーズSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
イオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V) SMCイオナイザ駆動用ACアダプタ(AC100~240V)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
M-3P SMCM-3PSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
4日以内出荷
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222B SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX222BSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10PSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)10
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40PSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX224D SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX224DSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体中真空
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2口径3/4ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30PSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20PSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体材質(ボディ)(D) C37
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50PSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-10PSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-10PSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232G)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242) SMCVXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ SeriesSMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
関連キーワード
...
ipx特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ipx