カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- セキスイ(3)
- TRUSCO(1)
- RS PRO(32)
- MAZDA(マツダ)(132)
- Wera(95)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- ホンダ(16)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- エスコ(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- BAHCO(バーコ)(9)
- Canon(9)
- ニッタン(NITTAN)(9)
- FACOM(8)
- ENGINEER(エンジニア)(7)
- E-Value(6)
- ブランドをもっと見る
「pz0004」の検索結果

IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PZ)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)340電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780PZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1780電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PZ)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1420PZ)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(F) フィードバックセンサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1420電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-760PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)760電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PZ)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)2500電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1240PZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1240電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)700電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PZ)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)2320電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2L80)
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DN
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140P~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数3管接続口径G1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA20L4)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷サイズ(mm)20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-75ZE4
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック作動方式複動
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-450LZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動チューブ内径(Φmm)25