・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
電圧(V)DC12
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(P) SUS
口径1
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(P) SUS
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊
材質(ボディ)(P) SUS
1個
¥31,980
税込¥35,178
20日以内出荷
電圧(V)AC48
ポート数2
ねじの種類Rc
電気オプション(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
材質(ボディ)(P) SUS
口径1
1個
¥32,980
税込¥36,278
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1
仕様(X332) EPDM仕様
ねじの種類Rc
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
材質(ボディ)(P) SUS
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体高温水用
材質(ボディ)(P) SUS
1個
¥37,980
税込¥41,778
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径1
ねじの種類Rc
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)25
使用流体空気用
材質(ボディ)(P) SUS
1個
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
切換方式ノーマルクローズ
ポート数3
使用流体空気
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式3位置クローズドセンタ
切換方式3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式ノーマルクローズ
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Rc1/8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
ポート数3
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状(4) COM.
オリフィス径(Φmm)(3) Φ3
使用流体温水
電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号(Z) 禁油仕様
モデル31
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ