カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,047)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • イトーキ(747)
  • オカムラ(岡村製作所)(203)
  • CKD(134)
  • トヨタ(115)
  • IDEC(和泉電気)(100)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • KOA(80)
  • MB Wear(79)
  • コクヨ(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • ニッサン(57)
  • プラス[家具](56)
  • アキュラ(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(49)
  • omron(オムロン)(45)
  • ホクセイ(44)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(608)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「q4」の検索結果

4,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S Series(SS5Y3-12S6Q4) SMCS Series(SS5Y3-12S6Q4)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(N)Φ5/16SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y5-10S6Q4) SMCS Series(SS5Y5-10S6Q4)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源
S Series(SS5Y5-12S6Q4) SMCS Series(SS5Y5-12S6Q4)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
SIユニット(Q)DeviceNet対応SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート取出位置【P・E】(B)両側給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10配線方式(S)配列指定
S Series(SS5Y3-10S6Q4) SMCS Series(SS5Y3-10S6Q4)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-M10S6Q4) SMCS Series(SS5Y5-M10S6Q4)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6Q4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6Q4SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8連数(-) オプションなし取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(Q) DeviceNet対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q4SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q4SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手連数(-) オプションなし取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q4SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレート付(連数印字付)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M12S6Q4 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M12S6Q4SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
V Series(VV5Q41-04BT) SMCV Series(VV5Q41-04BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04BL) SMCV Series(VV5Q41-04BL)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04BS) SMCV Series(VV5Q41-04BS)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04BF) SMCV Series(VV5Q41-04BF)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-04B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-04B~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
V Series(VV5Q41-04C8) SMCV Series(VV5Q41-04C8)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N7) SMCV Series(VV5Q41-04N7)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N9) SMCV Series(VV5Q41-04N9)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04C6) SMCV Series(VV5Q41-04C6)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04C1) SMCV Series(VV5Q41-04C1)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-04C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-04C~)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04N1) SMCV Series(VV5Q41-04N1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
SS5Q13-04 SMCSS5Q13-04SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
SS5Q23-04 SMCSS5Q23-04SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
エアー機器部品 SMCエアー機器部品SMC
99税込109
1個
当日出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ビス含む
10-VV5Q11-04 SMC10-VV5Q11-04SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~) SMC薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHQ~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
V Series(VQ4101) SMCV Series(VQ4101)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から15日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ40) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCQ40)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Q13-04) SMCS Series(SS5Q13-04)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
V Series(VQ4100) SMCV Series(VQ4100)SMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から11日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
S Series(SS5Q23-04) SMCS Series(SS5Q23-04)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
V Series(VQ4501) SMCV Series(VQ4501)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
V Series(VQ4301) SMCV Series(VQ4301)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール
V Series(VQ4151) SMCV Series(VQ4151)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VQ4201) SMCV Series(VQ4201)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ (MGQ40-~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ40-~)SMC
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
V Series(VQ4450) SMCV Series(VQ4450)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
V Series(VQ4200) SMCV Series(VQ4200)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
...