103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ5000
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500R SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(-) 防塵 ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



V Series(VQ5500) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ5500Y) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり CE-対応品(-) なし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQ5501) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VQ5501Y) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VQ550 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


真空ユニット ZX100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VQ5500R-5B1 VQ5000_VALVE_1 - バルブ(VQ5500R) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット CE-対応品(-) なし
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5500Y SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501Y SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551Y SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m タイプ(5) プラグリードサブプレート シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501R SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(0) プラグインサブプレート ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQ555 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V Series(VQ5551) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

真空ユニット ZX107 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5550Y SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ タイプ(5) プラグリードサブプレート ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気・不活性ガス
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5501RY) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5551R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m タイプ(5) プラグリードサブプレート 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VQ5550Y-5HW-04 VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5550Y) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65) シール方式(0) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 リード線(m)(H) 1.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) 24 DC ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし
1個
20,980 税込23,078
10日以内出荷

真空ユニット ZX1102 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)





フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW51 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)


ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA107 SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7 エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)