379件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
クッションラバークッション 磁石内蔵有無
1個
5,398 税込5,938
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
6,398 税込7,038
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
6,198 税込6,818
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
5,798 税込6,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 取付金具ロッド側フランジ形 磁石内蔵有無
1個
9,698 税込10,668
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF16 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF10 SMC CADデータあり
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。 ・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF10-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2QF16-~) SMC CADデータあり
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.7 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)







RQF80-80 エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQF80 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)80 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷

・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
作動方式複動片ロッド
1個ほか
949 税込1,044
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ付薄形シリンダ (CVQ~) SMC CADデータあり
1個ほか
989 税込1,088
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
1個ほか
989 税込1,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQF80 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQF63) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQF20) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQF32 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド
1個
8,898 税込9,788
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQF50 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 口径32Aフランジ
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD2E2) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RQF80-60 RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQF80) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。
チューブ内径(Φmm)63 付属品本体取付用ボルト
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
1セット(2個)ほか
999 税込1,099
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)