カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,394)
- メカニカル部品(84)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(51)
- IKO(日本トムソン)(2,326)
- 理研計器(1,895)
- BIGM(丸山製作所)(1,690)
- ミツビシ(791)
- YAMAHA(ヤマハ)(553)
- CKD(524)
- MAZDA(マツダ)(441)
- Igus(イグス)(422)
- 三木プーリ(269)
- omron(オムロン)(265)
- アズワン(220)
- 大阪魂(207)
- Festo(186)
- ニッセイ(175)
- RS PRO(153)
- エスコ(138)
- エレコム(128)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(121)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(290)
「r 2-4」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4
SMC(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から25日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
レジューサ KQG2R
SMC(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
薄形シリンダ CDQ2B40R
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
Z Series(ZR1)
SMC¥239~税込¥263~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
KQ2N - アダプタ(KQ2N04)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状アダプタ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類RRc管接続口径1/8シール方式シール剤付
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2441R)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2341R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷リード線取出方法(L) プラグコネクタタイプ切換方式(3) 3位置クローズドセンタ管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2140R)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(B) 2(B)ポートマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541R)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(L) プラグコネクタタイプシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)
SMC¥8,598税込¥9,4581袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥5,398税込¥5,9381袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ロック付クランプシリンダ CLK2GA4
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
...