カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 京セラ(8)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](5)
- サンドビック(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- シンコー(2)
- KSフィルター(2)
- 宮川工業(2)
- アタゴ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 秦運動具工業 (HATAS)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r-20pm」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB2
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190