仕様中圧空気用 (オートドレンケース: レベルゲージ付金属ケース):-、ヘビーデューティオートドレン付 (中圧空気対応可):(L) ヘビーデューティオートドレン付、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付、電源端子台接続:-、運転、異常信号端子台付:(-) なし、タイマー式電磁弁型オートドレン付 (中圧空気対応可):-
サイズ55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)75
電圧(V)(40) 三相AC400(50Hz)
タイマー式電磁弁型オートドレン-
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz),AC200/220 (60 Hz)
電圧(V)(3) 三相 AC200 (50 Hz) AC200/220 (60 Hz)
銅管防錆処理(-) なし
配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
型式IDF37E
仕様中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース:(K) 中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース、ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可):-、漏電ブレーカ付:(R) 漏電ブレーカ付,運転、異常信号取出用端子台付:(T) 運転,異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可):-
サイズ37
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
ポート数2
関連キーワード