カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,386)
- メカニカル部品(572)
- FA担当者のオススメ新商品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(55)
- ホンダ(1,449)
- BIGM(丸山製作所)(1,328)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,003)
- MAZDA(マツダ)(726)
- Igus(イグス)(438)
- CKD(421)
- エスコ(405)
- スズキ(379)
- Panasonic(パナソニック)(238)
- イスカル(212)
- ニッセイ(212)
- RS PRO(205)
- タンガロイ(203)
- PISCO(ピスコ)(193)
- IKO(日本トムソン)(188)
- TRUSCO(187)
- 長野計器(186)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(398)
「r08」の検索結果
特価

減速コントローラ DAS Series
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から16日以内出荷2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタカバー (KR-~)
SMC¥569税込¥6261袋(10個)4日以内出荷・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。形状スパッタカバー
レジューサ (KGR~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)3日以内出荷から9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。
真空パッド (ZPR08~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面配管位置(1) IN側: 下 OUT側: 下
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaハンドル位置(C) 下
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
レジューサ KGR08
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(2個)9日以内出荷・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。用途ワンタッチ管継手の サイズ変更に使用。適合チューブ外径(Φmm)8
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa表示単位(-) 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQR08
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(10個)9日以内出荷形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)8適合管継手d(Φmm)12
...