カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(71)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- コガネイ(8)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- 千代田通商(7)
- フジトク(7)
- オンダ製作所(5)
- フロンケミカル(5)
- ノーブランド(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- BeHAUS(4)
- 清水製作所[継手](4)
- SK11(4)
- コクゴ(3)
- フロン工業(3)
- いけうち(3)
- フクハラ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r1/4 rc3/8」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS4111R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS4211R)
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当フィルター(F)フィルタ付
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3251~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
パイロットバルブボックス JSXFM Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個25日以内出荷・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応RoHS指令(10物質対応)対応