カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,738)
- メカニカル部品(182)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(1,350)
- New-Era(ニューエラー)(1,099)
- CKD(664)
- ミツビシ(583)
- YAMAHA(ヤマハ)(517)
- Igus(イグス)(403)
- MAZDA(マツダ)(302)
- コガネイ(203)
- ツヨロン(藤井電工)(151)
- エスコ(106)
- 雅(102)
- Merck(メルクミリポア)(99)
- ホンダ(90)
- IDEC(和泉電気)(88)
- omron(オムロン)(84)
- NS(日進工具)(84)
- 清水製作所[継手](84)
- 近藤製作所(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(284)
「r2-3」の検索結果
特価

Z Series(ZR1)
SMC¥249~税込¥274~1個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2
SMC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から16日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
エアチャック(平行開閉形) (MHR~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VXR23
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SR)
SMC¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
チェック弁アセンブリ
SMC¥209税込¥2301個4日以内出荷型式AR20(K)-B・AR25(K)-B・AR30(K)-B・AR40(K)-B・AR40(K)-06-B・AR50(K)-B・AR60(K)-B
ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR2
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(1個)3日以内出荷から16日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
...