カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,283)
  • メカニカル部品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,485)
  • ミツビシ(799)
  • YAMAHA(ヤマハ)(508)
  • IKO(日本トムソン)(466)
  • Igus(イグス)(415)
  • CKD(389)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(289)
  • Puig (プーチ)(231)
  • MAZDA(マツダ)(162)
  • Festo(129)
  • エスコ(110)
  • コノエ(101)
  • omron(オムロン)(84)
  • 清水製作所[継手](84)
  • ニッセイ(83)
  • オカムラ(岡村製作所)(77)
  • 三木プーリ(75)
  • コガネイ(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r2-4」の検索結果

1,359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K Series(KQ2R04) SMCK Series(KQ2R04)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)4
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
239税込263
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ハンドルカバー SMCハンドルカバーSMC
479税込527
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
139,800税込153,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC耐水性向上シリンダ CDG5BASMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ハンドルカバー SMCハンドルカバーSMC
469税込516
1個
欠品中
ハンドルに取付けることで不用意なハンドル操作を防止します。
適合サイズ【ボディ】20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50RSMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
その他(O~) SMCその他(O~)SMC
17税込19
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
ピンクランプシリンダ (CKQG-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQG-~)SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~) SMCステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
L Series(LVQ20) SMCL Series(LVQ20)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス2
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)SMC
3,898税込4,288
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA20SRSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)SMC
2,298税込2,528
1袋(1個)
3日以内出荷から16日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)SMC
3,898税込4,288
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
VVQC1 SMCVVQC1SMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)SMC
1,598税込1,758
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25SR)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)SMC
5,398税込5,938
1袋(1個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ピンクランプシリンダ  (CKQ-~) SMCピンクランプシリンダ (CKQ-~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC耐水性向上シリンダ CDG5LASMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
L Series(LQ2R4B4A) SMCL Series(LQ2R4B4A)SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDF-K SMC冷凍式エアドライヤ IDF-KSMC
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R24 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R24SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
タイロッドアッセンブリ SMCタイロッドアッセンブリSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
入数1セット2個
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R24~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R24~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN25SRSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32R SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32RSMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...