管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数7
SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応
取出位置(U) U側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
銘板プレート付(連数印字付)
DINレール(-) 標準
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
形状レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)3.2
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
形状レジューサ
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
形状レジューサ
型式KQB2R03-07
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
型式KQG2R03-07
適合管継手d(inch)Φ1/4
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
形状レジューサ
型式KQB2R01-03
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ