カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- メカニカル部品(67)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(116)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(63)
- ミツビシ(45)
- brembo(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- MAZDA(マツダ)(20)
- エスコ(15)
- カナレ電気(15)
- ホンダ(14)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- ダイニチ工業(12)
- NACHI(不二越)(12)
- EIKO(栄工舎)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- AFAM(アファム)(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「r21-3」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805Y~)
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208R-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604YR-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色橙最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208Y~)
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425YR-~)
SMC¥1,798税込¥1,9781袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色橙最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604R-~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)3日以内出荷から16日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100R
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS3YJ5_21R_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管(外部パイロット形)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) 無連数14
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥6,598~税込¥7,258~特価1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3A)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ(LEJS63S3B)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)AL材質(シール)NBR
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~)
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301R
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3E~)
SMC¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(H) 24モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S3T
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3H
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
L Series(LEJS63S3H)
SMC¥319,800税込¥351,7801個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJSH63S3B
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S3T)
SMC¥499,800~税込¥549,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W