SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100R
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21924228
MDB1B100R-150Z
150
¥
30,530
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21924237
MDB1B100R-200Z
200
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21924246
MDB1B100R-213Z
213
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21924255
MDB1B100R-75Z
75
¥
27,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください