194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)


I Series(IR3000) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)








エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミストセパレータ付減圧弁 AMRシリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


サブプレートアッセンブリ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 ねじの種類Rc
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




VFR3400R-7FZ 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3400R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(7) AC240 50/60Hz 切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷

VFR3310R-4DZC 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3310R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

VFR3300R-5FZ-03F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径(03) 3/8 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(F) G 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFR3410R-4DZB-02N 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3410R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3210R SMC CADデータあり
ポート数5 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式2位置ダブル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3141R SMC CADデータあり
ポート数5 コイル定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置シングル ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(1) 2位置シングル
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3111R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(1) 2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3110R SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 シンボル(1) 2位置シングル
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VQZ3521R-5L1-02T 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3521R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(02) Rc 1/4 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

VQZ3350R-5YB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3350R SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DINターミナル 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応品
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQZ3450R-5YB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3450R SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y) DINターミナル 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット CE-対応品(Q) CE対応品
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQZ3251R-5Y1-03 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3251R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(Y) DINターミナル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3120R SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(R) 外部パイロット
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300R SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類NPTF 切換方式3位置クローズドセンタ 管接続口径NPTF3/8 ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS3100R-5FZA-02N 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3100R SMC CADデータあり
コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径NPT1/4 ボディオプション(0) 標準 配管方法(-) 横配管 ねじの種類NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形) シンボル(1) 2位置シングル
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

S0735R-5M 5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0735R SMC CADデータあり
ポート数5 電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 仕様(-) サブプレートなし リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷