「r335」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
ポート数3
使用流体空気
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション(R) 外部パイロット
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色赤
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)4
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)6
色橙
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)2.5
使用流体空気
材質ポリウレタン
外径(Φmm)4
色橙
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポート数3
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
スイッチレール(-) スイッチレール付
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥9,998
税込¥10,998
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9BA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)
チューブ内径(Φmm)20
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)335
作動方式複動片ロッド
1
2
次へ