・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下(逆接続保護付)
使用流体空気・非腐食性・不燃性ガス
応答時間5ms以下
消費電流(mA)17以下(DC24V ON時)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
耐圧力(kPa)500
繰返し精度±1%F.S.以下
電圧(V)(46) 三相AC460 (60 Hz)
サイズ(mm)55
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
関連キーワード