カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(145)
- サンコー(三甲)(116)
- ニッセイ(112)
- New-Era(ニューエラー)(112)
- ミツビシ(102)
- 伊東電機(72)
- ホンダ(29)
- アズワン(28)
- 住友重機械工業(25)
- 富士変速機(24)
- マキテック(23)
- IKO(日本トムソン)(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- EIKO(栄工舎)(20)
- 3R(スリーアール)(19)
- CKD(18)
- イスカル(16)
- OSG(オーエスジー)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「r60-3」の検索結果
特価

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向横
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-R6030
SMC¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50接続ねじM5X0.8おねじパッドサイズ(mm)6X30真空取出口(06) Φ6真空取出方向横
Z Series(ZP2-R6030)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッドサイズ(mm)6X30真空取出方向横
真空パッド ZP2-R
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50真空取出方向横
ZP2 - 長円形/バッファ付(真空取出方向:横)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50バッファ仕様回り止め付真空取出方向横
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-60
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)60
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3360R)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5スイッチ(-) なし定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタCE-対応品(Q) CE対応背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160R)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット背圧防止弁(-) なし
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3260R)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(B4) o4エルボ管継手Ass'y (下取出し)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(B4)o4エルボ管継手Ass'y(下取出し)
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(N) マイナスコモンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
メンブレンエアドライヤ(IDG60~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から19日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R10
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色赤最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R50-~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
AL60-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB5
SMC¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メンブレンエアドライヤ IDG60
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から20日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R32-6~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-6~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-6~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-6~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L6-60~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)60取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有