SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3460R)
- 切換方式
- (4) 3位置エキゾーストセンタ
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- コモン仕様
- (N) マイナスコモン
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- (-) なし
- 背圧防止弁
- (-) なし
- ポート管接続口径
- 【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ






















